Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-EC 2240 Elektro Kettensäge 2200 W Schwertlänge 406 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326143-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4501740
EAN/GTIN:
     4006825602524
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Einhell GE-EC 2240 Elektro Kettensäge 2200 W Schwertlänge 406 mm

Einhell Elektro-Kettensäge GE-EC 2240

Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
Automatische Kettenschmierung

Die Elektro-Kettensäge GE-EC 2240 ist ein handliches, leistungsstarkes Gerät, das sich beim Sägen von Brennholz, beim Auslichten, beim Fällen kleinerer Bäume und vielen anderen Aufgaben als praktischer Helfer erweist. Qualitätsschwert und -kette von OREGON sorgen für eine gute Schnittleistung. Die Kette lässt sich werkzeuglos spannen und wechseln. Der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse gewährleistet hohe Arbeitssicherheit. Das hochwertige, robuste Metall-Getriebe der GE-EC 2240 sorgt für optimale Kraftübertragung und hohe Lebensdauer. Die Kettensäge verfügt über eine automatische Kettenschmierung, deren Ölbehälter mit einer großen Öleinfüllöffnung für bequemes Befüllen versehen ist. Dank ergonomischem Griff liegt die Säge perfekt in der Hand, während der Softstart die komfortable Inbetriebnahme ermöglicht. Ein Kettenfangbolzen sorgt für Sicherheit, falls die Kette einmal abspringt. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für sichere Führung bei Fäll- und Ablängarbeiten und kann als Drehpunkt verwendet werden.

Ausstattung:
OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
Softstart
Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
Ergonomischer Griff
Krallenanschlag aus Metall

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 5.6 kg · Kapazität Öltank: 160 ml · Kettengeschwindigkeit: 15 m/s · Leistung (Details): 2200 W · Produktabmessung, Länge: 530 mm · Schwertlänge: 406 mm · Weitere technische Daten: Schnittlänge 37.5 cm
Schnittgeschwindigkeit 15 m/s

Lieferumfang:
1x Elektro-Kettensäge GE-EC 2240
1x Oregon Führungsschiene
1x Oregon Kette
1x Kettenschutz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Marke:
Einhell
Schwertlänge:
406 mm
Kapazität Öltank:
160 ml
Kettengeschwindigkeit:
15 m/s
Leistung (Details):
2200 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Elektro
Gewicht:
5.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: einhell akkukettensäge, akku-kettensäge, 4006825602524, Einhell, 4501740, GE-EC 2240
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 76,16*
€ 95,61*
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 101,71*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 101,74*
4 Tage
25
€ 4,95*
ab € 94,47*
€ 117,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 104,31*
€ 129,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.