| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y589121 Herst.-Nr.: 4501740 EAN/GTIN: 4006825602524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Elektro-Kettensäge GE-EC 2240 ist ein handliches, leistungsstarkes Gerät, das sich beim Sägen von Brennholz, beim Auslichten, beim Fällen kleinerer Bäume und vielen anderen Aufgaben als praktischer Helfer erweist. Qualitätsschwert und -kette von OREGON sorgen für eine gute Schnittleistung. Die Kette lässt sich werkzeuglos spannen und wechseln. Der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse gewährleistet hohe Arbeitssicherheit. Das hochwertige, robuste Metall-Getriebe der GE-EC 2240 sorgt für optimale Kraftübertragung und hohe Lebensdauer. Die Kettensäge verfügt über eine automatische Kettenschmierung, deren Ölbehälter mit einer großen Öleinfüllöffnung für bequemes Befüllen versehen ist. Dank ergonomischem Griff liegt die Säge perfekt in der Hand, während der Softstart die komfortable Inbetriebnahme ermöglicht. Ein Kettenfangbolzen sorgt für Sicherheit, falls die Kette einmal abspringt. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für sichere Führung bei Fäll- und Ablängarbeiten und kann als Drehpunkt verwendet werden. Features: Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel Metallgetriebe für hohe Lebensdauer Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse Automatische Kettenschmierung Lieferumfang: 1x Elektro-Kettensäge GE-EC 2240 1x Oregon Führungsschiene 1x Oregon Kette 1x Kettenschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 530 mm | Gewicht: | 5.6 kg | Leistung (Details): | 2200 W | Schwertlänge: | 406 mm | Antriebsart: | Elektro | Kettengeschwindigkeit: | 15 m/s | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Kapazität Öltank: | 160 ml | Produkt-Art: | Kettensäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 76,35* | € 97,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 79,90* | € 103,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 93,92* | € 119,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 95,18* | € 119,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 99,78* | € 124,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|