Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1328220-BP Herst.-Nr.: 648.25 EAN/GTIN: 4211125648251 |
| |
|
| | |
| Beurer MG 40 Infrarot-Massagegerät 12 W Weiß,Blau
Infrarot-Massagegerät MG 40
Wohltuende Vibrationsmassage Drehbarer Massagekopf und verstellbarer Griff Ideal für gezielte und punktuelle Massage
Ausstattung: Infrarotwärme zuschaltbar · 4 auswechselbare Massageaufsätze (2 x Noppenaufsatz, Bürstenaufsatz, Kegelaufsatz) · 3 Funktionsstufen (Vibrationsmassage, Infrarotwärme, Vibrationsmassage mit Infrarotwärme) · 3-fach verstellbarer Griff · Drehbarer Massagekopf (180°) · 12 Watt.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Details): Rücken · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Leistung: 12 W · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme
Lieferumfang: Infrarot-Massagegerät MG 40 · 4 Massageaufsätze · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Blau | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Wellness-Besonderheiten: | Mit zuschaltbarer Wärme | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 12 W | Anwendungsbereich (Details): | Rücken | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Produkt-Art: | Infrarot-Massagegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04211125648251, 4211125648251, Beurer, 648.25, MG 40 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,60* | € 38,91* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,58* | € 39,53* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 38,43167* | € 46,15167* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,87* | € 46,63* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 39,13334* | € 47,12334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|