Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Electronic 7394 7394 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331153-BP
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     7394
EAN/GTIN:
     4016139044002
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
SSB 7394 7394 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

UHF-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Dieser Stecker zeichnet sich durch die besonderen Eigenschaften des Innenleiters, als auch des Außenmantels aus. Durch die Verwendung einer Kupfer Nickel Legierung und eines besonders dotiertem Edelstahl und der speziellen Formgebung des Innenkontaktes resultiert eine deutlich erhöhte mechanische Stabilität und elektrische Connektivität. Eine doppelte Fräsung der Rändelmutter sorgt für deutlich besseren "Grip" beim Anschrauben von Hand. Dieser Stecker ist für hohe Leistungen als auch stärke mechanische Beanspruchung zu empfehlen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabelgruppe: Aircell 7 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
SSB Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
7394
Typ (Hersteller-Typ):
7394
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Aircell 7
Produkt-Art:
UHF-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139044002, SSB Electronic, 7394, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 18,07*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,08*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 28,09*
€ 38,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.