Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MBR-35 Bassreflexrohr ausziehbar Innen-Durchmesser:35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331993-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MBR-35
EAN/GTIN:
     4007754068016
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Monacor MBR-35 Bassreflexrohr ausziehbar Innen-Durchmesser:35 mm

Monacor MBR-35 Bassreflexrohr, Variabel

Ausstattung:
Bassreflexrohr SV=9,6 cm2
Hochwertiges PVC-Material
Teleskopausführung
Für Klein- und Miniatur-Boxen

Technische Daten:
Bassreflexrohr-Besonderheiten: ausziehbar · Flansch-Ø: 65 mm · Innen-Durchmesser: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Weitere technische Daten: 110 - 210 mm Länge

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Flansch-Ø:
65 mm
Marke:
Monacor
Innen-Durchmesser:
35 mm
Bassreflexrohr-Besonderheiten:
ausziehbar
Produkt-Art:
Bassreflexrohr
Weitere Suchbegriffe: 4007754068016, Monacor, MBR-35
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 5,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 5,11*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 7,21*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 11,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.