Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MBR-35 Bassreflexrohr ausziehbar Innen-Durchmesser:35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor
Monacor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078703
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MBR-35
EAN/GTIN:
     4007754068016
Suchbegriffe:
Bass-Reflexrohr
Bassreflexrohr
bassreflexrohr
Monacor MBR-35 Bassreflexrohr ausziehbar Innen-Durchmesser:35mm

Bassreflexrohr SV=9,6 cm2
Hochwertiges PVC-Material
Teleskopausführung
Für Klein- und Miniatur-Boxen

Besonderheiten: ausziehbar
Kategorie: Bassreflexrohr
Produkt-Art: Bassreflexrohr
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Innen-Ø: 35 mm
Flansch-Ø: 65 mm
Hersteller-Nr.: MBR-35
EAN: 4007754068016
110 - 210 mm Länge

Weitere Suchbegriffe: 4007754068016, Monacor, MBR-35
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,24*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,91*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 14,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.