Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial Styroporschneider 190 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339532-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000062
EAN/GTIN:
     4004625368954
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneidegerät rothenberger
styroporschneidegerät
Rothenberger Industrial Styroporschneider 190 W 1 St.

Styropor®schneider

Das Hartschaum Schneidegerät ist leicht und handlich und nach einer kurzen Aufwärmphase für den Dauerbetrieb geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 190 W · Schnittbreite (max.): 10 cm

Lieferumfang:
10 cm Schneidemesser · Bürste · Ablageständer · Kunststoffkoffer.

Hinweis:
Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.
Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger Industrial
Schnittbreite (max.):
10 cm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
190 W
Produkt-Art:
Styroporschneider
Weitere Suchbegriffe: 04004625368954, 4004625368954, Rothenberger Industrial, 1500000062, Heißschneidegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,42*
€ 157,02*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 128,57*
€ 157,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 238,07*
€ 6,99*
ab € 214,00*
€ 256,28*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 222,94*
€ 267,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.