Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial Styroporschneider 190W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger
Rothenberger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076334
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000062
EAN/GTIN:
     4004625368954
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneidegerät
Rothenberger Industrial Styroporschneider 190W 1St.

Das Hartschaum Schneidegerät ist leicht und handlich und nach einer kurzen Aufwärmphase für den Dauerbetrieb geeignet.

Kategorie: Styroporschneider
Betriebsspannung: 230 V
Schnittbreite (max.): 10 cm
Leistung (Details): 190 W
Produkt-Art: Styroporschneider
Hersteller-Nr.: 1500000062
EAN: 4004625368954
Leistung: ca. 25 KWh
Gasverbrauch: ca. 2 Kg/h bei 2 bar

Lieferumfang: 10 cm Schneidemesser · Bürste · Ablageständer · Kunststoffkoffer.

Weitere Suchbegriffe: 4004625368954, Rothenberger Industrial, 1500000062, Heißschneidegerät, Thermosäge, Thermoschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 155,06*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 155,07*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 157,98*
€ 192,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,23*
€ 239,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.