Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 35959 Lötkolben-Set 230 V 100 W angeschrägt 45°, Flachform, Vernickelte Lötspi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339656-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35959
EAN/GTIN:
     4004625359594
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Rothenberger Industrial 35959 Lötkolben-Set 230 V 100 W angeschrägt 45°,Flachform,Vernickelte Lötspitze,Spitzform +560 °C (max)

Lötkolben 100W

Elektrotechnik und Tiffanyarbeiten, Modellbau. Schaltdrähte bis 3,0 mm · Spezielle, massive Anschlusspunkte · Anschlüsse bis 2 mm Ø · Größere Lötösen · Reihenlötungen bei schneller Lötfolge und dünnen Blechen bis max. 1 mm.

Technische Daten:
Anheizzeit: 2 min · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 100 W · Lötspitzen-Art: angeschrägt 45°,Flachform,Vernickelte Lötspitze,Spitzform · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): +560 °C

Lieferumfang:
Vernickelte Cu-Spitzen gerade/ spitz + abgewinkelt/ flach · Ø 8 mm Heizelementrohr vernickelt · 1,5 m Anschlusskabel · Geräteauflage.

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger Industrial
Lötspitzen-Art:
angeschrägt 45° | Flachform | Vernickelte Lötspitze | Spitzform
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
100 W
Betriebsspannung:
230 V
Anheizzeit:
2 min
Temperatur (max.):
+560 °C
Produkt-Art:
Lötkolben-Set
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, lötkolben 230 v, lötkolben, rothenberger lötkolben, 04004625359594, 4004625359594, Rothenberger Industrial, 35959
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 27,46*
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 27,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 5,30*
Sonstiges
Rothenberger
1500000544
ab € 12,25*
Sonstiges
Rothenberger
35951
ab € 12,11*
Sonstiges
Rothenberger
35952
ab € 13,07*
Sonstiges
Rothenberger
35953
ab € 14,47*
Sonstiges
Rothenberger
35954
ab € 15,71*
Sonstiges
Rothenberger
35957
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.