Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 213729-9 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 14 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341154-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213729-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
TE Connectivity 213729-9 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 14 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl: 14 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschstecker · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
14
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
213729-9
Typ (Hersteller-Typ):
213729-9
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
14
Steckverbinder-Bauform:
Flanschstecker
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 14 pol, 02050003049689, 02050003070980, 02050003055048, 02050003071154, 02050003055031
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 27,40*
1
€ 4,00*
ab € 23,40*
€ 32,54*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,29*
€ 32,63*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 34,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206044-1
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.