Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 14-polig, Tafelmontage, Lötanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647748
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213729-9
EAN/GTIN:
     5056282767204
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse tyco amp
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusegröße = 17
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55°C

1 CPC-Steckverbinder der Serie TE Connectivity, Buchsen zur Steckverbinderumkehrung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusegröße:
17
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 14 pol, 1647748, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2137299, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 28,19*
1
€ 4,00*
ab € 23,35*
€ 32,85*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,30*
€ 32,98*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 34,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 676,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206044-1
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.