Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Breadboard Entwicklerkit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341733-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Bread-SET
EAN/GTIN:
     4016138977745
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Breadboard Entwicklerkit 1 St.

Breadboard Set für Einplatinen Computer

Perfekt für Ihre Experimente und Versuche geeignet
Für viele Einplatinencomputer geeignet
Erstellen eigener Schaltungen
Keine Fehlkontakte
Rutschfest

Dieses Breadboard Set ist für alle gängigen Einplatinencomputer geeignet. Es macht das Erstellen und Ausprobieren eigener Schaltungen und
Elektronikexperimente sehr komfortabel und sicher. Zum Lieferumfang gehört neben einem Breadboard ( 2,54mm Pitch, 830 Kontaktpunkte, 200 für
Stromversorgung geeignet) und einem Steckkabelsatz ( 20 Kabel a 30cm zzgl. 40 Pins zur individuellen Konfiguration ) eine hochwertige Acrylplatte (inkl. Montagematerial). Auf dieser Acrylplatte können Sie das Breadboard fest und rutschsicher montieren.

Des Weiteren verfügt die Acrylplatte über Halterungsbohrungen für folgende Einplatinen PC:
- Raspberry: alle Modelle,
- Banana PI, Banana PI M2, Banana Pi R1, Banana D1
- Cubieboard A20, Cubietruck, pcDuino V3/V3B, pcDuino Nano.

Sie erhalten hierdurch einen rutschfesten, sicheren Versuchsaufbau, vermeiden Fehlkontakte und können diesen auch sicher transportieren.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Passend für: Alle Raspberry Pi Modelle, Banana Pi ( R1, M2, M2+, D1), PC Duino ( Nano, V3 ), Cubieboard A20, Cubietruck.

Lieferumfang:
Breadboard, 830 Kontaktpunkte (200 für Stromversorgung), Pitch 2,54mm · 20 Stück Verbindungskabel a 30cm (weiblich) · 40 Pinverbinder zur individuellen Konfiguration der Kabel (W zu M) · Montageplatte aus Acryl incl. Schrauben und Abstandhalter (7x).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Joy-it
Typ (Hersteller-Typ):
Bread-SET
Produkt-Art:
Breadboard Entwicklerkit
Weitere Suchbegriffe: 04016138977745, Joy-it, Bread-SET, Raspberry B, B+
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,93*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,95*
€ 3,50*
ab € 25,26*
€ 34,88*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 26,17*
€ 35,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Joy-It
RB-CB3-025
ab € 3,09*
Sonstiges
Raspberry Pi
RP-2B
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.