Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely V8 Sound Soundmodul V8 Motor 4 - 8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1342319-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     511872C
EAN/GTIN:
     4016138977981
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Reely V8 Sound Soundmodul V8 Motor 4 - 8 V

Motoren Sound Simulator

Mächtiger Motorensound
Wasserdicht

Elektro-Fahrzeug mit Motorensound geht nicht? Doch der Motoren Sound Simulator macht es möglich. Was uns die Autoindustrie vormacht ist jetzt auch für RC-Autos möglich. Somit erlebt man ein ganz neues Fahrgefühl! Ein absolutes Highlight für alle RC Auto-Piloten.

Ausstattung:
Mächtiger Motorensound · Großer Resonanzkörper für perfekten Klang · Bereits installierte Sounds: V8 Motor, Gangwechsel, Bremse, Turbo · Lautstärke regelbar · Wasserdicht.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4 - 8 V · Betriebsspannung max.: 8 V · Betriebsspannung min.: 4 V · Geräusch: V8 Motor · Gewicht: 90 g · Lautstärke (max.): 94 dB · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Lieferumfang:
Sound Simulator · 3x doppelseitiges Klebeband · Stromversorgungskabel T-Stecker auf BEC · Y-Kabel mit Futaba-Stecksystem · USB-Stecker · Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem Microsoft Windows®7

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 48 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Reely
Geräusch:
V8 Motor
Herst.-Teilenr.:
511872C
Lautstärke (max.):
94 dB
Betriebsspannung min.:
4 V
Betriebsspannung (Bereich):
4 - 8 V
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
4 - 8 V
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Soundmodul
Weitere Suchbegriffe: 04016138977981, Reely, 511872C, V8 Sound, Soundmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,94*
€ 72,49*
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 72,50*
€ 3,50*
ab € 66,94*
€ 84,11*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 139,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.