Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-346D6FN-N20N AC-Drehzahlsteller 6.6 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343642-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174337
EAN/GTIN:
     4015081707997
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Magnetische Sicherheitsschalter
Eaton DE1-346D6FN-N20N AC-Drehzahlsteller 6.6 A 400 V/AC

PowerXL™ Drehzahlstarter DE1, 3 kW

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 6.6 A · Ausgangsspannung (max.): 400 V/AC · Nennspannung: 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Taktfrequenz (Details): 16 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 168 mm x 90 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Eaton
Herst.-Teilenr.:
174337
Typ (Hersteller-Typ):
DE1-346D6FN-N20N
Nennspannung:
400 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
400 V/AC
Ausgangsspannung (Details):
400 V/AC
Taktfrequenz (Details):
16 kHz
Anker-Strom (Max.):
6.6 A
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,16*
€ 279,85*
€ 5,95*
ab € 266,84*
€ 288,25*
Frei Haus
ab € 270,07*
€ 292,15*
Frei Haus
ab € 268,08*
€ 292,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 370,68*
€ 403,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,75*
€ 478,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,57*
€ 470,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,84*
€ 457,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,86*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 85,39*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,46*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,35*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,15*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.