| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1344420-BP Herst.-Nr.: GTY3624065P01 EAN/GTIN: 4012932101065 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt GTY3624065P01 KS13 1 St.
Kabel-Set KS13 zum Anschluss von Prüfgeräten ans Netz
Kupplungssteckdose mit 3 fest angeschlossenen Zuleitungen 3 Messleitungen 3 aufsteckbare Abgreifklemmen 2 aufsteckbare Prüfspitzen
Kabelset für den Anschluss von Prüfgeräten wie METRATESTER 4/5/5-F, SECUTEST 0701/0702S II oder SECUTEST SII (mit Merkmal F01) an das Netz ohne Schutzkontaktsteckdose und zum Anschluss von Prüflingen.
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt
Lieferumfang: Kupplungssteckdose mit 3 fest angeschlossenen Zuleitungen · 3 Messleitungen · 3 aufsteckbare Abgreifklemmen · 2 aufsteckbare Prüfspitzen.
Weitere Informationen: | | Marke: | Gossen Metrawatt | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Gossen Metrawatt | Typ (Hersteller-Typ): | KS13 | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04012932101065, 4012932101065, Gossen Metrawatt, GTY3624065P01, KS13 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,15* | € 129,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,54* | € 129,25* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,00* | € 133,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,82* | € 134,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,12* | € 166,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|