Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M694C | Seculife ST PRO IQ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 / 0544-4 & IZYTRONIQ BUSINESS Starter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M694C | Seculife ST PRO IQ Gerätetester VDE 0701 / 0702 / 0751 / 0544-4 & IZYTRONIQ BUSINESS Starter
Artikel-Nr.:
     269-M694C
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M694C
EAN/GTIN:
     4012932132908
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester

Gossen Metrawatt M694C | SECULIFE ST PRO IQ Prüfgerät, inkl. Software IZYTRONIQ BUSINESS Starter, VDE 0701 / VDE 0702, VDE 0751, VDE 0544-4 mit antimikrobieller Wirksamkeit & normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Medizinprodukten (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV).


Der Gossen Metrawatt SECULIFE ST PRO IQ unterstützt alle geforderten Mess- und Prüffunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bei medizinischen Geräten und Systemen - sowohl mit vordefinierten, als auch mit programmierbaren Prüfsequenzen, die entsprechend der Prüfstandards VDE 0701 / VDE 0702, IEC/EN 62353 (VDE 0751) und IEC/EN 60601 notwendig sind. Die Ausstattung von Gehäusefront und des Gehäuses mit einer antimikrobiellen Wirksamkeit ermöglicht den Einsatz des Gerätes auch in hygienisch sensiblen Bereichen (Medizintechnik, Pharmaindustrie und Lebensmittelindustrie).

Neue optimal angepasste Messzyklen, 4 mm Anwendungsteilbuchsen und ein vollumfängliche UDI-Verwaltung, sorgen für schnelleres und effizienteres Messen und Prüfen. Die Dateneingabe in den Tester erfolgt über den integrierten USB-Anschluss (Tastatur, Barcodescanner, RFID-Lesegerät) oder die Bildschirmtastatur am Farbdisplay. Auch Textobjektdaten können importiert werden, z.B. mit Hilfe der beigefügten Software IZYTRONIQ.

Produktmerkmale:

  • Mess- und Prüffunktionen:
    • Schutzleiterwiderstand
    • Isolationswiderstandsmessung
    • Ableitstrommessungen: Schutzleiterstrom, Geräteableitstrom, Berührungsstrom, Patientenableitstrom, Patientenhilfsstrom
    • Ableitstrom vom Anwendungsteil, als Ersatz (alternative) Verfahren, direktem Verfahren, differenz Verfahren
    • Spannungsmessung: Berührungsspannung, SELV-, PELV- Spannung
    • PRCD Auslösezeit
    • Funktionstest (U,I,P,S,LF,f)
    • Leitungstest: Durchgang, Kurzschluss, Polarität (Aderntausch)
    • Temperaturmessung (für Pt100/Pt1000 Sensor)
  • Antimikrobielle Wirksamkeit von Front und Gehäuse des Prüfgerätes gegen Bakterien, Viren und Pilze
  • 4mm Anwendungsteil-Buchsen
  • Software IZYTRONIQ- Business Starter beiliegend
  • IEC / DIN EN 60601 und IEC / DIN EN 62353 Abläufe
  • Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Geräten
  • Schneller Zugriff auf Mess- und Testfunktionen über den Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten und Softkeys
  • Einzigartige Mehrfachmessung und damit komfortable Erfassung mehrerer Messpunkte
  • Umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmessungen für bis zu 50.000 Datensätze
  • Hochauflösendes und brillantes 4,3" TFT-Farbdisplay
  • Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit integriertem Gummischutz Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für den internationalen Einsatz (Sprache, Tastatur, Zeichensatz, Datum, Uhrzeit)
  • Datenbankerweiterung



Lieferumfang
  • 1 Prüfgerät SECULIFE ST PRO IQ
  • 1 Netzanschlussleitung
  • 1 Prüfsonde, 2 m ungewendelt
  • 1 USB-Kabel, USB A auf USB B, Länge 1,0 m
  • 1 aufsteckbare Krokodilklemme
  • 1 Kabelset KS17-ONE für Spannungsmesseingänge
  • 1 Kalibrierschein
  • 1 Kurzanleitung D, GB
  • 1 Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet
  • 1 Protokolliersoftware IZYTRONIQ BUSINESS Starter
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Gossen, Metrawatt, GMC, Prüfgerät, VDE, Medizintechnik, Seculife, Pro, Izytroniq, Izytron, IQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 4.389,00*
€ 4.527,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.549,69*
€ 4.689,70*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.527,45*
€ 5.387,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.505,90*
€ 5.362,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.420,95*
€ 5.260,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.389,00*
€ 5.222,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z745O
ab € 134,07*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 275,38*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z751A
ab € 573,58*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z751E
ab € 768,96*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z750B
ab € 988,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745A
ab € 502,26*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745R
ab € 394,99*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.026,66*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745T
ab € 1.084,08*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745G
ab € 106,31*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,28*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 130,14*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 171,74*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z700G
ab € 225,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z723A
ab € 242,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.