Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 90/900 EQ3 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 675 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359272-BP
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9070000
EAN/GTIN:
     4007922001012
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
National Geographic 90/900 EQ3 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 675 x

Refraktor Teleskop 90/900 EQ3

Einfach zu bedienendes Linsen-Einsteigerteleskop
Äquatoriale Montierung mit Dreibeinfeldstativ
Ideal für Mond, Planeten und vielem mehr

Das Linsenteleskop 90/900 ist ein Klassiker und ermöglicht neben Himmelsbeobachtung auch das Beobachten von Landobjekten oder Tieren in großer Entfernung. Die lange Brennweite von 900 mm macht das Teleskop zum Spezialisten für Mond, Planeten und kompakte, helle Objekte außerhalb unseres Sonnensystems. Die majestätischen Saturnringe und Stürme auf dem Gasriesen Jupiter sind erreichbar, aber auch helle Gasnebel, Galaxien und Sternhaufen werden unter dunklem mondlosem Himmel sichtbar. Die stabile äquatoriale Montierung lässt sich auf den Polarstern ausrichten und das Nachführen per Hand ist ein Kinderspiel.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 900 mm · Feinbewegung: manuell · Linsen-Durchmesser: 90 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 675 x · Vergrößerung (min.): 45 x

Lieferumfang:
Teleskop · 3 Okulare 4, 12 und 20 mm · Barlowlinse 3x · Mondfilter · LED-Sucher · Sternkarte · Stativ · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Brennweite (Details):
900 mm
Vergrößerung:
45 bis 675 x
Marke:
National Geographic
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
675 x
Vergrößerung (min.):
45 x
Linsen-Durchmesser:
90 mm
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922001012, 4007922001012, National Geographic, 9070000, 90/900 EQ3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 191,33*
€ 214,00*
Lager 102
215
Frei Haus
ab € 229,68*
€ 255,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.