Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic Fernglas 6 x 21 mm Dachkant Schwarz, Gelb 9103000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359303-BP
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9103000
EAN/GTIN:
     4007922001555
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
National Geographic Fernglas 6 x 21 mm Dachkant Schwarz,Gelb 9103000

Kinderfernglas 6 x 21

Kompakte, kindgerechte Abmessungen
Auffallende Farbgebung
Dachkantprismen-System

Dieses Fernglas mit 6x Vergrößerung überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und ist dank seiner geringen Größe der ideale Begleiter!

Ausstattung:
Kompakte, kindgerechte Abmessungen · Dachkantprismen-System · BK-7 Glasmaterial mit Vollvergütung · Robuste und solide Verarbeitung · Rutschfeste gummierte Oberfläche · Tasche kann am Gürtel befestig werden · Auffallende Farbgebung · Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Bauart (Optik): Dachkant · Gewicht: 184 · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material (Prismen): BK-7 · Objektiv-Ø: 21 mm · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 116 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 6 x

Lieferumfang:
Fernglas · Trageschlaufe · Tasche · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 95 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
National Geographic
Farbe:
schwarz | gelb
Bauart (Optik):
Dachkant
Material (Prismen):
BK-7
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
116 m
Objektiv-Ø:
21 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
6 x
Gewicht:
184
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 04007922001555, 4007922001555, National Geographic, 9103000, Kinderfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.