Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00156 Isolierband HelaTape Flex 15 Weiß (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359599-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00156
EAN/GTIN:
     4031026479897
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00156 Isolierband HelaTape Flex 15 Weiß (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.

PVC-Isolierband HelaTape Flex 15

Weiß
(L x B) 20 m x 19 mm
Flammwidrig,Universell einsetzbar,Hochflexibel

HelaTape Flex 15 ist in großer Farbenvielfalt und Rollenabmessungen erhältlich. Dank der hohen Flexibilität bei gleichzeitig guter Klebkraft ist dieses Band universell einsetzbar. Es ist flammhemmend nach EN 60454 und eignet sich für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 Volt.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Durchschlagspannung: 8 kV · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig,Universell einsetzbar,Hochflexibel · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Reißkraft: 3.3 N/10 mm · Serie (Klebebänder): HelaTape Flex 15 · Temperatur (max.): +105 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
8 kV
Marke:
HellermannTyton
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig | Universell einsetzbar | Hochflexibel
Farbe:
weiß
Serie (Klebebänder):
HelaTape Flex 15
Typ (Hersteller-Typ):
HelaTape Flex 15
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Reißkraft:
3.3 N/10 mm
Temperatur (max.):
+105 °C
Dicke:
0.15 mm
Anwendungsbereiche:
Haushalt | Krippenbau
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, elektroisolierband, elektroisolierband weiß, 4031026479897, HellermannTyton, 710-00156, HelaTape Flex 15, 175-7721
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2087*
€ 1,6287*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,66*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1492*
€ 1,6692*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34397*
€ 1,67397*
Lager 102
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.