Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 2982 Raumsparwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363323-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2982
EAN/GTIN:
     4017976029825
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
Fetra 2982 Raumsparwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg

Langgut-Raumspar-Wagen - Traglast 500 kg - Ineinanderschiebbare Wagen - 75% Stellraum-Einsparung. Aufbauten: - 4 Schiebebügel. Ladefläche: - Rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Gestell: - Geschweißte Stahlkonstruktion - Oberfläche pulverbeschichtet - Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung: - Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststofffelge - Lenkrollen mit Feststeller.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 36 kg · Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007) · Ladeflächen-Breite: 700 mm · Ladeflächen-Länge: 1000 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Traglast (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Marke:
Fetra
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1000 mm
Ladeflächen-Breite:
700 mm
Traglast (max.):
500 kg
Gewicht:
36 kg
Produkt-Art:
Raumsparwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, 4017976029825, Fetra, 2982
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,58*
€ 329,32*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 278,79*
€ 330,87*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 290,27*
€ 334,97*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 293,49*
€ 336,46*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 473,60*
€ 536,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,72*
€ 638,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,01*
€ 629,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,54*
€ 603,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,60*
€ 563,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.