Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Wandanschlusskette für Pfandschloss, 1,20 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Wandanschlusskette für Pfandschloss, 1,20 m lang
fetra® Wandanschlusskette für Pfandschloss, 1,20 m lang
fetra® Wandanschlusskette für Pfandschloss, 1,20 m lang
Artikel-Nr.:
     C7573-2913
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2913
EAN/GTIN:
     4017976029139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN-Blocker
LAN-Portblocker
Münzpfandschloss
Münzpfandschlösser
Wandanschlusskette zur Sicherung des ersten Wagens an der Wand. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
1200
Farbe:
Edelstahl
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: Pfandschlösser, münzpfandschloss, Wandanschlusskette, Zubehör für C+C-Wagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.