Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 6D4000S Notleuchten-Akku Kabel 6 V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364769-BP
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     6D4000S
EAN/GTIN:
     4016138988987
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Emmerich 6D4000S Notleuchten-Akku Kabel 6 V 4000 mAh

Fluchtweg-Notleuchtenakku 4000 mAh mit Kabeln

Hochtemperaturfähig
Stab mit Kabeln

Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 4000 mAh · Ausführung (allgemein): Stab mit Kabeln · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel · Weitere technische Daten: Kabellänge 30 cm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
4000 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(Ø x L) 33 mm x 300 mm
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung
Marke:
Emmerich
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Typ (Hersteller-Typ):
6D4000S
Ausführung (allgemein):
Stab mit Kabeln
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
6 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, akku notleuchte 6v 4ah, akku notleuchte, akku notleuchte nimh, Emmerich, 6D4000S, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.