Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 36AA800R Notleuchten-Akku Kabel 3.6 V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364771-BP
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     36AA800R
EAN/GTIN:
     4016138989007
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Emmerich 36AA800R Notleuchten-Akku Kabel 3.6 V 800 mAh

Fluchtweg-Notleuchtenakku 800 mAh mit Kabeln

Hochtemperaturfähig
Reihe mit Kabeln

Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 800 mAh · Ausführung (allgemein): Reihe mit Kabeln · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel · Weitere technische Daten: Kabellänge 30 cm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
800 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 15 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung
Marke:
Emmerich
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Typ (Hersteller-Typ):
36AA800R
Ausführung (allgemein):
Reihe mit Kabeln
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, akku notleuchte nicd 3,6v, akku notleuchte, akku notleuchte 3,6v, Emmerich, 36AA800R, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.