Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner L01000C0002 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.50 mm RG316 50 Ω Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1366340-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L01000C0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Telegärtner L01000C0002 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.50 mm RG316 50 Ω Braun Meterware

Koaxialkabel

Flexibler Innenleiter

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Braun · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 0,51 mm · Isolationsmaterial: FRNC · Kabel-Besonderheiten: flexibler Innenleiter,Geflechtschirm,Einzelschirm · Kabeltyp: RG316 · Kapazität pro Meter: 105 pF · Max. Liefermenge am Stück: 50 m · Meterware: Ja · Prüfspannung(en): 2 kV eff. · Temperaturbereich, bewegt (max.): +200 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +200 °C · Weitere technische Daten: Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 132

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG316
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Telegärtner
Halogenfrei:
Ja
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
flexibler Innenleiter | Geflechtschirm | Einzelschirm
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
L01000C0002
Typ (Hersteller-Typ):
L01000C0002
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+200 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+200 °C
Abgepackt:
Nein
Prüfspannung(en):
2 kV eff.
Innenleiter-Ø:
0|ツ|51 mm
Kapazität pro Meter:
105 pF
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 02050003320993, 02050003320986, 02050003423021, 02050003423014, 2050003423014
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,60*
Lager 102
42
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,61*
7 Tage
42
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,85*
€ 10,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 44,56*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.