Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester BT-200 Basetech BT-200 Geeignet für RJ-45, RJ-11, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1367588-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-200
EAN/GTIN:
     4016138987188
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester BT-200 Basetech BT-200 Geeignet für RJ-45, RJ-11, BNC

Kabeltester BT-200

Für BNC, RJ11 und RJ45
Einzeladerprüfung
Übersichtliche Leuchtanzeige

Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (STP/FTP) RJ45-Modularstecker-Systeme bis CAT7, RJ11 Modularstecker mit 2 bis 6 Adern bzw. BNC-Steckverbinder. Jede Ader des angeschlossenen Kabels wird einzeln geprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen Leuchtbalkenanzeige dargestellt. Der Prüfablauf erfolgt automatisch. Die Zuordnung der Adern bzw. mögliche Fehler können direkt abgelesen.

Ausstattung:
Zwei Prüfgeschwindigkeiten (Normal/Langsam) · Test von installierten Kabeln durch externen Empfänger möglich · Abschirmungstest.

Technische Daten:
Kabellänge (max.): 10 km · Optische Anzeige: Ja

Lieferumfang:
Sender · Empfänger · BNC-Abschluss · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Basetech
Typ (Hersteller-Typ):
BT-200
Optische Anzeige:
Ja
Abmessungen Sender:
120 x 102 x 30 mm
Geeignet für:
RJ-45|ツ| RJ-11|ツ| BNC
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht (Sender):
120 g
Kabellänge (max.):
10 km
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 22,56*
Lager 102
565
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 47,28*
€ 3,50*
ab € 40,78*
€ 55,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.