Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Kabeltester BT-200 BT-200 Geeignet für RJ-45, RJ-11, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y843661
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-200
EAN/GTIN:
     4016138987188
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (STP/FTP) RJ45-Modularstecker-Systeme bis CAT7, RJ11 Modularstecker mit 2 bis 6 Adern bzw. BNC-Steckverbinder. Jede Ader des angeschlossenen Kabels wird einzeln geprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen Leuchtbalkenanzeige dargestellt. Der Prüfablauf erfolgt automatisch. Die Zuordnung der Adern bzw. mögliche Fehler können direkt abgelesen.
Features:
Für BNC, RJ11 und RJ45
Einzeladerprüfung
Übersichtliche Leuchtanzeige
Lieferumfang:
Sender · Empfänger · BNC-Abschluss · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Max. Kabellänge:
10 km
Typ:
BT-200
Optische Anzeige:
Ja
Sendermaße:
120 x 102 x 30 mm
Geeignet für:
RJ-45, RJ-11, BNC
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Produkt-Art:
Kabeltester
Gewicht (Sender):
120 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 22,39*
2 Tage
537
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 22,40*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,05*
€ 47,29*
€ 3,50*
ab € 41,38*
€ 55,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.