Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0388105 Haarwinkel 150 x 100 mm 90 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379295-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0388105
EAN/GTIN:
     4029713208431
Suchbegriffe:
Haarwinkel
preisser haarwinkel
haarwinkel
haarwinkel 150x100mm
HELIOS PREISSER 0388105 Haarwinkel 150 x 100 mm 90 °

Haarwinkel

Blendfreie Haarmesskante

Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 875 · Genauigkeit (LOV): GG 00 · Gewicht: 260 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Querschnitt: 28 x 6 mm · Schenkel A: 150 mm · Schenkel B: 100 mm · Winkel-Einstellung (max.): 90 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schenkel-Länge:
150 x 100 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Genauigkeit (LOV):
GG 00
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
28 x 6 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Typ (Hersteller-Typ):
0388105
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Schenkel A:
150 mm
Schenkel B:
100 mm
Gewicht:
260 g
DIN-Norm:
DIN 875
Produkt-Art:
Haarwinkel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4029713208431, HELIOS PREISSER, 0388105, Winkellehre, sdfsa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,45*
€ 43,58*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,91*
€ 43,59*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 45,09*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,34*
€ 49,02*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 43,58*
€ 57,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.