Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 8085.5010 Pegelumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380697-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     8085.5010
EAN/GTIN:
     4016138996463
Suchbegriffe:
04016138996463
Motrona
8085.5010
Pegelumsetzer
Motrona 8085.5010 Pegelumsetzer

Pegelumsetzer für inkrementale Impulsgebersignale

Signaleingang TTL oder HTL
Signalausgang TTL oder HTL
Potenzialtrennung

Dieser universelle Pegelumsetzer akzeptiert am Eingang sowohl einspurige als auch zweispurige Gebersignale, wahlweise im RS422-Format sowie mit TTL-Pegel oder mit HTL (10-30V)-Pegel. Sofern es sich um ein drehrichtungsbezogenes Signal handelt, kann die Richtung entweder durch einen A/B-90°-Phasenversatz oder durch ein statisches Richtungssignal vorgegeben werden. Unabhängig von Pegel und Richtungssignal am Eingang stehen am Ausgang die Signale A, /A, B, /B und Z, /Z zur Verfügung, wobei die Drehrichtung wiederum im A/B-90°-Format oder als statisches Signal verfügbar ist.
Eingänge und Ausgänge sind über induktive Koppler potenzialgetrennt und wahlweise über parallel geschaltete Sub-D-Stecker oder Schraubklemmleisten anschließbar.

Ausstattung:
Schlankes, platzsparendes Kunststoffgehäuse für Tragschienen-Montage;Anschlüsse über D-SUB oder steckbaren Schraubklemmen

Technische Daten:
Ausgänge (Details): 1 · Betriebsspannung: 5 V/DC,12 V/DC,24 V/DC · Gewicht: 100 g · Mess-Eingänge: 1 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur 0 - +45°C · Kunstoffgehäuse · Schutzart IP20 · Ausgangsstrom: Max 30mA · Grenzfrequenz: 500 kHz (RS422, TTL), 300 kHz (HTL) · Gebereingang: a) Differenz (RS422) A, /A, B, /B, Z, /Z, Pegel 3 – 30 V, b) asymmetrisch A, B, Z, HTL-Pegel 10 – 30 V, c) asymmetrisch A, B, Z, TTL-Pegel 5 V · Geberausgang: Gegentakt A, /A, B, /B, Z, /Z, Pegel 3,5 – 28,5 V, 30 mA · Signallaufzeit: ca. 600 nsec.

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 22.5 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Motrona
Typ (Hersteller-Typ):
8085.5010
Betriebsspannung:
5 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC
Ausgänge (Details):
1
Mess-Eingänge:
1
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Pegelumsetzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,67*
€ 212,19*
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 218,76*
Frei Haus
ab € 183,83*
€ 218,76*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 240,94*
€ 276,65*
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 281,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.