Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 8085.5010 Pegelumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y678041
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     8085.5010
EAN/GTIN:
     4016138996463
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Dieser universelle Pegelumsetzer akzeptiert am Eingang sowohl einspurige als auch zweispurige Gebersignale, wahlweise im RS422-Format sowie mit TTL-Pegel oder mit HTL (10-30V)-Pegel. Sofern es sich um ein drehrichtungsbezogenes Signal handelt, kann die Richtung entweder durch einen A/B-90°-Phasenversatz oder durch ein statisches Richtungssignal vorgegeben werden. Unabhängig von Pegel und Richtungssignal am Eingang stehen am Ausgang die Signale A, /A, B, /B und Z, /Z zur Verfügung, wobei die Drehrichtung wiederum im A/B-90°-Format oder als statisches Signal verfügbar ist.
Eingänge und Ausgänge sind über induktive Koppler potenzialgetrennt und wahlweise über parallel geschaltete Sub-D-Stecker oder Schraubklemmleisten anschließbar.
Features:
Signaleingang TTL oder HTL
Signalausgang TTL oder HTL
Potenzialtrennung
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Länge:
102 mm
Breite:
22.5 mm
Ausgänge:
1
Gewicht:
100 g
Typ:
8085.5010
Mess-Eingänge:
1
Betriebsspannung:
5 + 12 + 24 V/DC
Produkt-Art:
Pegelumsetzer
Weitere Suchbegriffe: Motrona, Pegelumsetzer, Potenzial-Trennverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,57*
€ 211,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 218,44*
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 218,44*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 268,60*
Frei Haus
ab € 246,41*
€ 291,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.