Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6890.5010 Stillstandswächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380701-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     6890.5010
EAN/GTIN:
     4016138996500
Suchbegriffe:
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Tachorelais
Motrona 6890.5010 Stillstandswächter

Wächter für Drehrichtung und Stillstand

Universelle Impulseingänge für alle gängigen Inkrementalgeber und Sensoren (HTL, RS422 oder TTL)
2 Ausgangsrelais mit potentialfreien Wechslern und 2 schnell reagierende Halbleiter-Ausgänge

Die Geräte sind als Wächter-Bausteine für den Schaltschrankeinbau konzipiert. Sie dienen zur Überwachung von Maschinen auf Drehrichtung oder Stillstand.
Besonderheiten dieser Geräte sind der sehr hohe Frequenzbereich, die schnelle Reaktion und die einstellbaren Interpretationsmöglichkeiten der Eingangsimpulse bezüglich Richtungs- und Stillstandserkennung.

Ausstattung:
Schlankes, platzsparendes Kunststoffgehäuse für Tragschienen-Montage; Anschlüsse über steckbare Schraubklemmen

Technische Daten:
Ausgänge (Details): 2 Relais-Ausgänge / 2 Halbleiter-Ausgänge · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 100 g · Mess-Eingänge: 1 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: Hilfsspannung zur Sensorversorgung: 5,4 V, max. 200 mA;Grenzfrequenz: 500 kHz (TTL), 350 kHz (HTL);Eingänge: A, /A, B, /B, universell verwendbar für RS422-Signale, HTL-Signale (symmetrisch, asymmetrisch, PNP, NPN), TTL-Signale (symmetrisch, asymmetrisch, PNP, NPN) · Relaisausgang: Schaltvermögen 30 VDC/2 A oder 125 VAC/0,6 A oder 230 VAC/0,3 A · Halbleiter-Ausgänge: Schaltverzögerung 200 µsec. · Schaltspannung: 7 - 30 VDC Schaltstrom: max. 350 mA dauerkurzschlussfest

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 22.5 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Motrona
Typ (Hersteller-Typ):
6890.5010
Betriebsspannung:
24 V/DC
Ausgänge (Details):
2 Relais-Ausgänge / 2 Halbleiter-Ausgänge
Mess-Eingänge:
1
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Stillstandswächter
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, 04016138996500, Motrona, 6890.5010, Drehrichtungswächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 272,00*
Frei Haus
ab € 242,12*
€ 293,48*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,76*
€ 295,80*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 473,58*
€ 546,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.