Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 5e [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381787-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4145361
EAN/GTIN:
     4016138996937
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 5e [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Weiß

Renkforce RJ45 Doppelkupplung CAT 5e

Zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln
CAT 5e-zertifiziert (Bis 100 MBit-Netzwerke)
1:1 verdrahtet für alle gängigen Patchkabel
Echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)

Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: 1:1 verdrahtet, geschirmt

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: renkforce adapter rj 45, adapter rj-45, rj45 adapter cat 5e, Renkforce, RF-4145361, rf-nk-01, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,22*
Lager 102
2620
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 5,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,69*
€ 26,23*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,62*
€ 31,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.