Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TH120X50BK CR BK 100 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 20 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383381-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
HellermannTyton TH120X50BK CR BK 100 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 20 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

Chloropren-Tüllen

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen diese Tüllen in vielen Bereichen der Anschlusstechnik oder elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 20 mm · Klemm-Ø (min.): 12 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Temperatur (min.): -65 °C · Weitere technische Daten: Reißdehnung: mind. 400% · Brandschutz: entspr. UL94HB und FMVSS-302

Hinweis:
Zur Verarbeitung der Tülle empfehlen wir das Hellerine Montagehilfsmittel (Best.-Nr. 54 44 25).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herst.-Teilenr.:
600-02495
Typ (Hersteller-Typ):
TH120X50BK CR BK 100
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Klemm-Ø (min.):
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32176*
€ 0,43176*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3273*
€ 0,4373*
5 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3489*
€ 0,4589*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3428*
€ 0,4613*
Lager 102
62
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,65*
Zubehör
HellermannTyton
621-03200
ab € 56,10*
Zubehör
HellermannTyton
621-10810
ab € 79,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.