| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-621-00200 Herst.-Nr.: 621-00200 EAN/GTIN: 4031026185101 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Verstärkte Dreidornzange und Dorne für höhere Belastungen
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Montage
- Auslieferung erfolgt mit Dornen 2,5/5 mm
- Wechseldorne zur Abdeckung größerer Durchmesser verfügbar
- Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (siehe Kapitel 2.3)
Die verstärkte Dreidornzange VA2.5/5 eignet sich besonders zum Aufweiten von Kunststoff-Formteilen, Schlauchabschnitten oder stärkeren Gummiteilen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 2.5 mm | 5.0 mm | Auswechselbarer Dorn: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aufweitzange hellermann, aufweitzange, Aufweitezange, Dehnzange, Spreizzange, Tüllenwerkzeug, Tüllenzange, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Isolierschläuche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |