Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Chloropren-Schlauch
>
Artikel
HellermannTyton TH140X50BK CR BK 100 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 25 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1383382-BP
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
600-02496
EAN/GTIN:
5022660687808
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
HellermannTyton TH140X50BK CR BK 100 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 25 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.
Chloropren-Tüllen
Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen diese Tüllen in vielen Bereichen der Anschlusstechnik oder elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.
Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 25 mm · Klemm-Ø (min.): 14 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Temperatur (min.): -65 °C · Weitere technische Daten: Reißdehnung: mind. 400% · Brandschutz: entspr. UL94HB und FMVSS-302
Hinweis:
Zur Verarbeitung der Tülle empfehlen wir das Hellerine Montagehilfsmittel (Best.-Nr. 54 44 25).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herst.-Teilenr.:
600-02496
Typ (Hersteller-Typ):
TH140X50BK CR BK 100
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
14 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Zertifizierungen:
RoHS
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
Kabel-Zubehör
>
Kabel-Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Norpreneschlauch
,
Durchführungstülle
,
Kabeldurchführungstüllen
,
Kabeltüllen
,
Geflechtschlauch
,
Hohlgeflechtschlauch
,
Isolierschlauch
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
chloropren tüllen hellermann
,
chloropren tüllen
,
5022660687808
,
HellermannTyton
,
600-02496
,
TH140X50BK CR BK 100
,
Würgenippel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3368*
€ 0,4468*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3425*
€ 0,4525*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3587*
€ 0,4776*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3652*
€ 0,4852*
Lager 102
2 Tage
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 4,59* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufweitezange 2.5/5 inklusive Dornen
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,65*
Zubehör
Auswechseldorne Größe 18 für Aufweitzange VA2,5/5
HellermannTyton
621-03200
ab € 56,10*
Zubehör
Dreidornzange inklusive Dorne NA8/10
HellermannTyton
621-10810
ab € 79,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen