Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit Funk-Rauchwarnmelder vernetzbar batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383447-BP
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     CC-80
EAN/GTIN:
     4260030920433
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Cordes Haussicherheit Funk-Rauchwarnmelder vernetzbar batteriebetrieben

Cordes Haussicherheit Funk-Rauchwarnmelder CC-80 vernetzbar

Extrem kompakt
Einfachste Vernetzung
Integrierter Hitzemelder für Brände mit geringer Rauchentwicklung

Dieser Funk-Rauchwarnmelder mit integriertem Hitzemelder entdeckt auch Brände mit geringer Rauchentwicklung und überzeugt mit seiner extrem kompakten Bauweise und dem schönen Design. Schnelle und leichte Vernetzung der Rauchwarnmelder untereinander.

Ausstattung:
Bis zu 30 Funk-Rauchwarnmelder untereinander verknüpfbar · Integrierter Hitzemelder · Sehr leichte Vernetzung der Rauchwarnmelder untereinander · Unauffällig durch extrem kompakte Bauweise und modernem Design · Stummschaltfunktion · Easy-to-Press Taste · Montageschutz.

Technische Daten:
Gewicht: 166 g · Melder-Besonderheiten: vernetzbar · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 108 mm · Schall-Druck (dB): 85 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: R&TTE Funkprüfung · Funkfrequenz: 433 MHz · Temperaturbereich: +4° - +40° · Zertifizierung: EN14604

Lieferumfang:
Funk-Rauchwarnmelder,2x AA Alkaline Batterien, Montagekit, Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 108 mm x 34 mm
Produktabmessung, Ø:
108 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Marke:
Cordes Haussicherheit
Zertifizierung:
EN14604
Melder-Besonderheiten:
vernetzbar
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85 dB
Betriebsspannung (Details):
3 V (2x AA Batterie)
Gewicht:
166 g
Produkt-Art:
Funk-Rauchwarnmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 19,28*
€ 7,95*
ab € 13,30*
€ 19,31*
Lager 102
173
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 21,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,29*
€ 49,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cordes Haussicherheit
1044
ab € 1,38*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045600
ab € 2,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.