| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2522800-BP Herst.-Nr.: SY-5045600 EAN/GTIN: 4064161205618 |
| |
|
| | |
| Sygonix Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
Magnethalterung für Rauchwarnmelder 60 mm
Zur Befestigung von Rauchwarnmeldern Sichere Befestigung ohne Werkzeug und Schmutz Einfaches Abnehmen und Anbringen des Rauchmelders
Die Magnetpad Befestigung für Rauchmelder ist besonders geeignet an Stellen, wo Bohren sehr aufwendig oder nicht möglich ist. Dies ist vor allem bei Betondecken, im Wohnmobil oder auf Booten der Fall. Der Rauchwarnmelder kann ganz einfach abgenommen und angebracht werden, was vor allem für den Batteriewechsel von Vorteil ist.
Technische Daten: Gewicht: 35 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Tiefe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm
Lieferumfang: Magnetpads
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x T) 60 mm x 5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 5 mm | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Marke: | Sygonix | Gewicht: | 35 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,59* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 27,35* | € 37,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|