Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GHM GMH3695 Sauerstoff-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384578-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     606843
EAN/GTIN:
     4016138999648
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Greisinger GHM GMH3695 Sauerstoff-Messgerät

Greisinger Handmessgerät für gasförmigen Sauerstoff mit Datenlogger GMH 3695

Sauerstoffkonzentration: 0,0 bis 100,0 % O2 (gasförmig)
0 bis 1100 hPa O2
Temperatur: -5,0 bis 50,0 °C
Luftdruck: 300 bis 5000 hPa

Biochemie: Sauerstoffüberwachung in Brutschränken für die Aufzucht von Zellkulturen. Überwachung der Gärung von Früchten in Fermentationsanlagen, etc.
Medizintechnik: Überwachung der Sauerstoffkonzentration bei Beatmungsgeräten; Atemluft-kontrolle; Sauerstoffkonzentrationsüberwachung z.B. in Sauerstoffzelten, etc.
Lebensmitteltechnik: Überprüfung des Restsauerstoffes in Verpackungen (z.B. Kaffee, Tee, MAP, etc.). Überwachung des Sauerstoffgehaltes bei kritischen Produktionsprozessen und Lagerung.
Klima- und Belüftungstechnik: Sauerstoffmessung; Luftgüteüberwachung; Sauerstoffkonzentrationsmessung in geschlossenen Belüftungssystemen, etc.
Sport: Überprüfung des Sauerstoffgehaltes von Pressluftflaschen (Tauchen, etc.).

Technische Daten:
Gewicht: 180 g · Messgröße: Sauerstoff,Druck,Temperatur,Luftdruck · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm

Lieferumfang:
Batterie · Betriebsanleitung.

Hinweis:
Gerät wird ohne Sensor geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 71 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Greisinger
Messgröße:
Sauerstoff | Druck | Temperatur | Luftdruck
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, greisinger gasmessgerät, gas messgerät, gasmessgerät o2, Greisinger, 606843, GHM GMH3695, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,26*
€ 362,32*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 301,37*
€ 362,33*
Frei Haus
ab € 321,54*
€ 384,14*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 559,33*
€ 642,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 56,00*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,81*
Sonstiges
Greisinger
606852
ab € 168,64*
Sonstiges
Greisinger
606854
ab € 188,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.