Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0126.12001 CAN Umsetzer CAN Bus, Bluetooth 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386379-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0126.12001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
CANopen Buskoppler
can bus umsetzer
Ixxat 1.01.0126.12001 CAN Umsetzer CAN Bus,Bluetooth 1 St.

CANblue II (externe Antenne)

Schnelle Inbetriebnahme und Verbindung
Hohe Übertragungsreichweite bei geringer Latenz und hohem Datendurchsatz
Flexible Konfigurationsmöglichkeiten (Kombination von mehreren CANblue II)
Hohe Übertragungsleistung ohne Nachrichtenverlust
Für den Einsatz mit externer Antenne

CANblue II – Aktives Bluetooth-Interface für den Einsatz mit externer Antenne

Das Ixxat CANblue II ist ein preiswertes, universell einsetzbares Bluetooth-Modul für CAN-Systeme. Mit seinen drei Betriebsarten – PC-Interface, Bridge und Gateway – deckt es eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ab. Es eignet sich ideal für die mobile Konfiguration und Analyse oder zur Überbrückung von CAN-Netzwerken über eine komfortable Bluetooth-Schnittstelle.
Durch den Einsatz mehrerer CANblue II Geräte können Netzwerk-Segmente sehr einfach untereinander verbunden werden, was die Flexibilität und Kompatibilität in verschiedenen Einsatzgebieten erhöht. Auf diese Weise können selbst schwer zugängliche oder bewegliche Systeme, z.B. in Windkraftanlagen, über große Distanzen von bis zu 200 Metern zuverlässig miteinander vernetzt werden. Nicht zuletzt bietet die Bluetooth-Kommunikation auch im Vergleich zu herkömmlichen WLAN-Lösungen entscheidende Vorteile bezüglich Reichweite und Störsicherheit.
Eine externe Antenne für die Verwendung des CANblue II kann separat bestellt werden.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.): -40 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Schnittstelle(n): Bluetooth V2.1 EDR · Schnittstellen (Advantech): CAN Bus,Bluetooth · Stromaufnahme: 50 mA · Weitere technische Daten: Bluetooth-Schnittstelle: Bluetooth v4.0 mit EDR, 200 m maximale Übertragungsreichweite
Mikrocontroller: 32-Bit Mikrocontroller
CAN-Controller: CAN 2.0 A/B
CAN-Businterface: ISO 11898-2, Sub D9 Stecker nach CiA 303-1
Übertragungsverzögerung im Schnitt: ca. 4 ms (im Shortest Latency Mode)
CAN-Performance bei 1 Mbit Baudrate: 100 % Buslast
Gehäuse: Kunststoffgehäuse mit Befestigungslöchern
Galvanische Isolation 1 kV für 1 Sek.
Zertifizierung CE, FCC, Telec

Lieferumfang:
CAN-Modul · Bedienungsanleitung · CAN-Treiber VCI für Windows · Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini".

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 82 mm x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Ixxat
Schnittstellen (Advantech):
CAN Bus | Bluetooth
Herst.-Teilenr.:
1.01.0126.12001
Typ (Hersteller-Typ):
1.01.0126.12001
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Schnittstelle(n):
Bluetooth V2.1 EDR
Stromaufnahme:
50 mA
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-40 bis 85 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, 1.01.0126.12001, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 433,64*
€ 515,01*
Frei Haus
ab € 433,33*
€ 515,02*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 484,45*
€ 556,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,81*
€ 662,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,01*
€ 643,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,02*
€ 610,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,45*
€ 576,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00001
ab € 54,38*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00000
ab € 39,89*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00003
ab € 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.