Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat CANblue II Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2262737
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0126.12001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
CANopen Buskoppler
can bus umsetzer
Routertyp = Modem-Router
Modell = CANblue II

The HMS Network Org use of bridges and gateways opens up a large number of configuration possibilities. For example, CAN systems can be implemented over a larger area, devices without CAN interfaces can be connected to CAN systems or CAN systems can be coupled using different technologies, such as Bluetooth or Ethernet. CAN bridges can link CAN networks of different bit rates or protocols with each other as well as CAN and CAN FD devices and systems. Bridges are based on the store-(modify)-forwardCost savings thanks to simplified wiring Allows larger system expansion Filter and conversion functionality Increased system reliability Line protection by galvanic isolation Bridging of large distances and easy system access using Bluetooth, Ethernet and more
Weitere Informationen:
Routertyp:
Modem-Router
Modell:
CANblue II
Weitere Suchbegriffe: 2262737, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Router, Ixxat, 101012612001, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 433,64*
€ 515,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 433,33*
€ 515,02*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 484,45*
€ 556,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,61*
€ 601,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00001
ab € 54,38*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00000
ab € 39,89*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00003
ab € 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.