Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components Kabelhalter selbstklebend 1386626 Bündel-Ø-Bereich 2.50 bis 3.50 mm Transparent 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386626-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1386626
EAN/GTIN:
     4016139001784
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Conrad Components Kabelhalter selbstklebend 1386626 Bündel-Ø-Bereich 2.50 bis 3.50 mm Transparent 1 St.

Kabelhatler-Set, selbstklebend

Hohe Klebfestigkeit

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 3.50 mm · Bündel-Ø (min.): 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 16.3 mm · Produktabmessung, Länge: 21.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
21.3 mm
Produktabmessung, Breite:
16.3 mm
Bündel-Ø-Bereich:
2.50 bis 3.50 mm
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
1386626
Typ (Hersteller-Typ):
1386626
Bündel-Ø (max.):
3.50 mm
Bündel-Ø (min.):
2.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, Conrad Components, 1386626, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,87*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.