Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 12702201 Kabelverschraubung halogenfrei M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388455-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     12702201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
TRU COMPONENTS 12702201 Kabelverschraubung halogenfrei M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kabelverschraubung metrisch MBFO

UV resistent
DIN 50262

Technische Daten:
Außengewinde: M16 · Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 8 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 19 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M16
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
12702201
Typ (Hersteller-Typ):
MBFO 16-2
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 12702201, MBFO 16-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,03*
Lager 102
125
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 43,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
52790200
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.