Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU Components 12702201 Kabelverschraubung halogenfrei M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087949
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     12702201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
25er Pack TRU Components 12702201 Kabelverschraubung halogenfrei M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)

TRU Components 12702201 Kabelverschraubung halogenfrei M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)

UV resistent
DIN 50262

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: halogenfrei
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Außengewinde: M16
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 4 mm
Klemm-Ø (max.): 8 mm
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Schutzart: IP68
Schlüsselweite (Metrisch): 19 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Typ: MBFO 16-2
Farbe: grau
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Herst.-Teilenr.: 12702201
Hersteller-Nr.: 12702201
----------
Farbe: Profile silberfarben eloxiert / Deckel graphitgrau (RAL 7024)

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 12702201, MBFO 16-2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,02*
1 Tag
49
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 1,04*
1 Tag
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,13*
Lager 1039
49
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,29*
€ 44,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,24*
€ 43,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.