Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-DIN-Einbaubuchse Pole: 4 Connfly Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390077-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1093-01-BN40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 4 polig
hosiden stecker
Mini-DIN-Einbaubuchse Pole: 4 Connfly Inhalt: 1 St.

Mini-DIN-Einbaubuchse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 30 V/DC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.4 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.4 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Connfly
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
DS1093-01-BN40
Typ (Hersteller-Typ):
DS1093-01-BN40
Nennspannung:
30 V/DC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Nennstrom (Details):
1 A
Pole:
4
Anschluss (Details):
Print
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1093-01-BN40
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,92*
Lager 102
264
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 1,117*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.