Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Luftkammerschiene
>
Artikel
Block USTE 630/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Universal-Netztransformator 1 x 208 V/AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1390960-BP
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
USTE 630/2x115
EAN/GTIN:
4016139064000
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block USTE 630/2x115 Steuertransformator,Trenntransformator,Universal-Netztransformator 1 x 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC 2 x 115 V/AC,230 V/AC 630 VA
Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie USTE
1 x 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC
2 x 115 V/AC,230 V/AC
630 VA
Ausstattung:
Universelle Eingangsspannungen von 208 bis 600 V/AC
Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 7.90 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 630 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Prüfzeichen: cULus Listed · Schutzklasse: I · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 93 % · Zulassungen, Normen: VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC EN 61558-2-2, UL 5085-1/2, CSA 22.2 No.66
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 150 x 143 mm
Prüfzeichen:
cULus Listed
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 208 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 415 V/AC|ツ| 440 V/AC|ツ| 460 V/AC|ツ| 480 V/AC|ツ| 500 V/AC|ツ| 525 V/AC|ツ| 550 V/AC|ツ| 575 V/AC|ツ| 600 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V/AC|ツ| 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
USTE 630/2x115
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
93 %
Eingangsspannung (num):
208 V/AC | 230 V/AC | 380 V/AC | 400 V/AC | 415 V/AC | 440 V/AC | 460 V/AC | 480 V/AC
Ausgangsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
630 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 130
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0570 Teil 2-2|ツ| DIN EN 61558-2-2|ツ| EN 61558-2-2|ツ| IEC EN 61558-2-2|ツ| UL 5085-1/2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
7.90 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
... >
05 - Passive Bauelemente
>
Transformatoren
>
Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
,
Einphasensparstelltrafo
,
Einphasentrafo
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
4-Kammerschiene
,
Aufpump-Bandage
,
Kammerschiene
,
Luftkammerschiene
,
Schnellbandage
,
Vacuum Schiene
,
Vakuum Schiene
,
Vakuumschiene
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Steuer-Trenntransformator
,
Steuertrenntrafo
,
Steuertrenntransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
block trenntrafo
,
din-schienen schaltnetzteil
,
trenntrafo 630va
,
4016139064000
,
Block
,
USTE 630/2x115
,
419-7451
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 140,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 140,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,72*
€ 142,32*
Lager 102
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 171,10*
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,83*
€ 262,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block BGUK Einbaunetzteil- Trafogehäuse, Stahl, Blau, 200 x 320 x 265mm, Pulverbeschichtet, IP23
Block Transformatoren
BGUK 10
ab € 200,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen