Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1391509-BP Herst.-Nr.: 03602 EAN/GTIN: 4009803036021 |
| |
|
| | |
| Revell 03602 Star Wars Darth Vader´s Tie Fighter Science Fiction Bausatz
Star Wars Darth Vader´s Tie Fighter
Detailgetreuer Bausatz
Die neuen Star Wars-Plastikmodellbausätze zum Kleben und Bemalen bieten Modellbauern ab 10 Jahren jetzt noch mehr Bastelspaß. Darth Vader benutzte diesen speziellen TIE Fighter in der Schlacht von Yavin.
Ausstattung: Fein gravierte Oberflächen · Darth Vader-Figur · Cockpitnachbildung · Großflächige Solarpaneele · 21 Einzelteile.
Technische Daten: Anzahl Teile: 21 · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 71 mm x 81 mm | Produktabmessung, Länge: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 81 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 21 | Herst.-Teilenr.: | 03602 | Produkt-Art: | Science Fiction Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammlermodelle modellbau, 04009803036021, 4009803036021, Revell, 03602, Star Wars Darth Vader´s Tie Fighter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,21* | € 11,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,22* | € 11,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,85* | € 28,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|