Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y093701 Herst.-Nr.: 03602 EAN/GTIN: 4009803036021 |
| |
|
| | |
| Die neuen Star Wars-Plastikmodellbausätze zum Kleben und Bemalen bieten Modellbauern ab 10 Jahren jetzt noch mehr Bastelspaß. Darth Vader benutzte diesen speziellen TIE Fighter in der Schlacht von Yavin. Features: Detailgetreuer Bausatz Lieferumfang: Bausatz · Anleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 71 mm | Breite: | 81 mm | Herst.-Teilenr.: | 03602 | Anzahl Teile: | 21 | Produkt-Art: | Science Fiction Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,83* | € 11,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 11,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,67* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|