Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Economy Line Large Beamer Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391779-BP
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091386
EAN/GTIN:
     4260094736414
Suchbegriffe:
04260094736414
4260094736414
Celexon
1091386
Celexon Economy Line Large Beamer Tasche Schwarz

Celexon Economy Line "Large" Beamertasche

Seitlicher Hartschalenrahmen
Abwaschbar und wasserabweisend
Geeignet für Beamer mit maximalen Abmessungen (BxHxT) in cm: 41 x 15 x 29

Die celexon Beamertasche Economy Line "Large" schützt Ihren Projektor beim Transport effektiv vor Beschädigung und Verschmutzung.
Die celexon Tasche ist dank ihres seitlichen Hartschalenrahmens extrem stabil und schützt den Inhalt gegen seitliche Stöße und Schläge. Das Äußere der Tasche ist abwaschbar und wasserabweisend. Kunststofffüße an der Unterseite schützen beim Abstellen vor Feuchtigkeit.
Die Unterteilung des Innenraumes kann durch herausnehmbare Einteiler und Polsterelemente individuell und variabel angepasst werden. Neben dem Hauptfach befindet sich sowohl an der Außenseite sowie im inneren ein zusätzliches Fach für Fernbedienung, CDs, Dokumente oder Anschlusskabel. Diese sind über einen Reisverschluss verschließbar, so wird das herausfallen des Inhaltes verhindert.
Die rückseitige Tasche besitzt eine Besonderheit. Durch Öffnen des Reißverschlusses an der Unterseite besteht die Möglichkeit die Beamertasche an einem Trolley Griff zu fixieren und gibt Ihnen auf Reisen deutlich mehr Freiheit.
Ein gepolsteter Trageriff sowie ein abnehmbarer Schultergurt sind ebenfalls vorhanden um jederzeit einen komfortablen Transport zu ermöglichen.

Ausstattung:
Material: 100% Polyester · Innenmaß Breite: 41 cm · Innenmaße Höhe: 15 cm · Innenmaß Tiefe: 29 cm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Beamer): Universal · Passend für Modell (Beamer): Universal · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 290 mm x 410 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für Marke (Beamer):
Universal
Passend für Modell (Beamer):
Universal
Produkt-Art:
Beamer Tasche
Weitere Suchbegriffe: Economy Line Large
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,81*
€ 41,74*
3 Tage
1198
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 41,76*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 32,33*
€ 43,96*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 39,68*
€ 53,22*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,78*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.