Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1091409 Herst.-Nr.: 1091409 EAN/GTIN: 4260094736414 |
| |
|
| | |
| Die celexon Beamertasche Economy Line 'Large' schützt Ihren Projektor beim Transport effektiv vor Beschädigung und Verschmutzung. Die celexon Tasche ist dank ihres seitlichen Hartschalenrahmens extrem stabil und schützt den Inhalt gegen seitliche Stöße und Schläge. Das Äußere der Tasche ist abwaschbar und wasserabweisend. Kunststofffüße an der Unterseite schützen beim Abstellen vor Feuchtigkeit. Die Unterteilung des Innenraumes kann durch herausnehmbare Einteiler und Polsterelemente individuell und variabel angepasst werden. Neben dem Hauptfach befindet sich sowohl an der Außenseite sowie im inneren ein zusätzliches Fach für Fernbedienung, CDs, Dokumente oder Anschlusskabel. Diese sind über einen Reißverschluss verschließbar, so wird das herausfallen des Inhaltes verhindert.
Die rückseitige Tasche besitzt eine Besonderheit. Durch Öffnen des Reißverschlusses an der Unterseite besteht die Möglichkeit die Beamertasche an einem Trolley Griff zu fixieren und gibt Ihnen auf Reisen deutlich mehr Freiheit. Ein gepolsteter Trageriff sowie ein abnehmbarer Schultergurt sind ebenfalls vorhanden um jederzeit einen komfortablen Transport zu ermöglichen. Technische Details : - Material : 100% Polyester - Innenmaß Breite : 41 cm - Innenmaße Höhe : 15 cm - Innenmaß Tiefe : 29 cm - Farbe : schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,79* | € 41,88* | | | | Lager 7TNPZ | | | | | | Frei Haus | ab € 30,93* | € 41,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,80* | € 43,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,01* | € 54,27* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,02* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7TNPZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7TNPZ | | Versand: Lager 7TNPZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|