Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G024N Universal-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396905-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G024N
EAN/GTIN:
     4024028060248
Suchbegriffe:
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Kemo G024N Universal-Gehäuse 72 x 50 x 41 Thermoplast Schwarz 1 St.

Gehäuse mit Befestigung

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Lasche · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Lieferumfang:
inkl. 4 Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 50 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Lasche
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
G024N
Länge bzw. Tiefe:
72 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 04024028060248, 4024028060248, Kemo, G024N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 4,04*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,06*
7 Tage
31
3
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.