Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, Kemo , G024N, 72x50x41 mm (ohne Befestigungslaschen), Thermoplast/PS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460627
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G024N
EAN/GTIN:
     04024028060248
Suchbegriffe:
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Kunststoffgehäuse, Kemo , G024N, 72x50x41 mm (ohne Befestigungslaschen), Thermoplast/PS, schwarz

Innen sind 4 Schraubnippel zur Befestigung einer Platine. Das Gehäuse wird mit 4 beiliegenden Schrauben zugeschraubt.Technische Daten:
- Abmessungen (LxBxH): 72x50x41 mm (ohne Befestigungslaschen)- Material: Thermoplast/PS- Schutzart: nicht Innen sind 4 Schraubnippel zur Befestigung einer Platine. Das Gehäuse wird mit 4 beiliegenden Schrauben zugeschraubt. Technische Daten:
Abmessungen (LxBxH): 72x50x41 mm (ohne Befestigungslaschen) Material: Thermoplast/PS Schutzart: nicht vorhanden Farbe: schwarz Besonderheit: 4 Schraubnippel zur Befestigung, mit Befestigungsflansch

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Kemo, G024N, 72x50x41, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,86*
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 4,10*
Lager 1039
26
7
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 5,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 5,45*
€ 6,486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 5,998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 38,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.